Hellermanntyton S.r. - HEE156-01203 FASCETTA FISSAGGIO HEAVY DUTY T50RDHA5.5 - 156-01203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 202 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 225 N
Packung
4000 ST
EAN
4031026477848
Artikelnummer
HEE156-01203
Herstellernummer
156-01203
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...150 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Bündeldurchmesser:
45...1 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein





