Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE156-01225 Fascetta fissaggio a pino T18RFT5 - 156-01225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.45 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026480909

Artikelnummer

HEE156-01225

Herstellernummer

156-01225

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.45 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Bündeldurchmesser:

22...4 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta 2-piece preassemblata con ancoraggio a pino. Facile da installare, anche senza attrezzo. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la semplicità e la facilità di utilizzo, hanno reso queste fascette utilizzabili ovunque: dagli aerei, ai quadri elettrici, alle lavatrici e agli elettrodomestici in genere.