Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE156-04601 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T50SOSEC19 - 156-04601

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026230061

Artikelnummer

HEE156-04601

Herstellernummer

156-04601

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

150 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

Kantenclip

Bündeldurchmesser:

35...1 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta 2-Piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Per diametri di legatura minimi di 1 mm. Per bordi lamiera da 3 a 6 mm di spessore. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.