Hellermanntyton S.r. - HEE157-00028 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T50SOSFT6D10E - 157-00028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 163 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - grau
Banddicke - 1.3 mm
Packung
500 ST
EAN
4031026283470
Artikelnummer
HEE157-00028
Herstellernummer
157-00028
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
163 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
grau
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40...150 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Bündeldurchmesser:
32...1 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein




