Hellermanntyton S.r. - HEE157-00228 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T50SOSFT6LGE - 157-00228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 165 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.3 mm
Packung
6000 ST
EAN
5022660344572
Artikelnummer
HEE157-00228
Herstellernummer
157-00228
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
165 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Bündeldurchmesser:
35...1 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein









