Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE157-00252 Fascetta fissaggio su perno T50SOSSBS5E - 157-00252

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 161 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.35 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026540467

Artikelnummer

HEE157-00252

Herstellernummer

157-00252

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

161 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.35 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schweißbolzenaufnahme

Bündeldurchmesser:

35...1 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascette di fissaggio 1-piece. Materiali con elevate specifiche. Design superiore. Adatte ad applicazioni complesse. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automotive, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove sono utilizzati perni o bulloni ISO, e i cavi devono essere legati e fissati.