Hellermanntyton S.r. - HEE161-41200 SPIRALE TRASPARENTE 30 MT SBPE9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 9 mm
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 10...100 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660548857
Artikelnummer
HEE161-41200
Herstellernummer
161-41200
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
10...100 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
12.5 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Wandstärke:
1.4 mm