Hellermanntyton S.r. - HEE161-43201 SPIRALE NERO 30 MT SBPEFR9 - 161-43201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 9 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 10...100 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660548994
Artikelnummer
HEE161-43201
Herstellernummer
161-43201
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
10...100 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Wendelbreite:
12.5 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Wandstärke:
1.4 mm





