Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE161-45000 Spirale PTFE trasparente 5m D1.5mm SBPTF - 161-45000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 1.5 mm

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 1.6...8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660549090

Artikelnummer

HEE161-45000

Herstellernummer

161-45000

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

1.5 mm

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

1.6...8 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-60...260 °C

Werkstoffgüte:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Wendelbreite:

6 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

350 °C

Wandstärke:

0.5 mm

Resistente alle alte temperature. Elevata protezione dal fuoco. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Ottima resistenza a solventi e acidi. Per organizzare e proteggere cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. L'utilizzo della spirale SBPTFE è raccomandato in tutte le applicazioni dove è richiesta la protezione agli agenti chimici e alle alte temperature.