Hellermanntyton S.r. - HEE161-63301 SPIRALE APERTA NERO 25 MT HWPAV020 - 161-63301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 18...21 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660119286
Artikelnummer
HEE161-63301
Herstellernummer
161-63301
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
18...21 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Wendelbreite:
16 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Wandstärke:
0.95 mm










