Hellermanntyton S.r. - HEE161-64203 SPIRALE APERTA 16MM SILVER 25 MT HWPP16 - 161-64203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 16 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 13...16 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660649677
Artikelnummer
HEE161-64203
Herstellernummer
161-64203
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
13...16 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Wendelbreite:
13 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Wandstärke:
0.8 mm











