Hellermanntyton S.r. - HEE161-64406 Spirale aperta 25mm silver 5 mt HWPP25L2 - 161-64406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 23...27 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660179167
Artikelnummer
HEE161-64406
Herstellernummer
161-64406
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
23...27 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Wendelbreite:
20 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Wandstärke:
1.05 mm












