Hellermanntyton S.r. - HEE161-64503 SPIRALE APERTA 30MM SILVER 25 MT HWPP30 - 161-64503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 30 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 29...32 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026243290
Artikelnummer
HEE161-64503
Herstellernummer
161-64503
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
30 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
29...32 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Wendelbreite:
24 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Wandstärke:
1.3 mm











