Hellermanntyton S.r. - HEE162-20300 SPIRALE PP D30 NERO 1M SPF30 - 162-20300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 30 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 30...34 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026124124
Artikelnummer
HEE162-20300
Herstellernummer
162-20300
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
30 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
30...34 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-30...100 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Wendelbreite:
20 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Wandstärke:
2 mm





