Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE166-11200 TUBO CORRUGATO PA6 D10MM 50M HG-LW10 - 166-11200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4031026302393

Artikelnummer

HEE166-11200

Herstellernummer

166-11200

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

10 mm

Innendurchmesser:

6.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

sonstige

Biegeradius, statisch:

15 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

15 mm

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio (RAL 7031) a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.