Hellermanntyton S.r. - HEE166-30104 TUBO CORRUGATO ACCIAIO D25MM 25M SC25 - 166-30104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 21.1 mm
Außendurchmesser - 24.6 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 25 mm
Packung
25 M
EAN
4031026305899
Artikelnummer
HEE166-30104
Herstellernummer
166-30104
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
21.1 mm
Außendurchmesser:
24.6 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
25 mm
Biegeradius, statisch:
55 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100...300 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.32 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein




