Hellermanntyton S.r. - HEE166-30302 RACCORDO SC SC16-FM-M16 - 166-30302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...40
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
4031026306056
Artikelnummer
HEE166-30302
Herstellernummer
166-30302
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...40
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindegänge pro Zoll:
1
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-100...300 °C



