Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE166-30303 RACCORDO SC SC16-FM-M20 - 166-30303

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...40

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026306063

Artikelnummer

HEE166-30303

Herstellernummer

166-30303

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...40

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindegänge pro Zoll:

1

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

11.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

25 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo in ottone nichelato con filetto maschio fisso.