Hellermanntyton S.r. - HEE166-30305 RACCORDO SC SC25-FM-M25 - 166-30305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...40
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
4031026306087
Artikelnummer
HEE166-30305
Herstellernummer
166-30305
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...40
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindegänge pro Zoll:
1
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19.1 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
29.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-100...300 °C



