Hellermanntyton S.r. - HEE166-31000 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS10-FM-M - 166-31000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54...54
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
4031026306919
Artikelnummer
HEE166-31000
Herstellernummer
166-31000
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54...54
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindegänge pro Zoll:
1
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
5.6 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
21 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-100...300 °C



