Hellermanntyton S.r. - HEE166-40002 Tubo spiralato PVC D16mm PSR16 - 166-40002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 12 mm
Nenndurchmesser - 16 mm
Biegeradius, statisch - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 16.5 mm
Packung
30 M
EAN
4031026326474
Artikelnummer
HEE166-40002
Herstellernummer
166-40002
Hersteller
HEE
Innendurchmesser:
12 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
16.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Flexibilität:
hochflexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Außen glatt:
nein
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach N:
nein



