Hellermanntyton S.r. - HEE170-00090 Calza trecciata nero 9mm HEGPX09 - 170-00090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 5...5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 9 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 M
EAN
4031026125480
Artikelnummer
HEE170-00090
Herstellernummer
170-00090
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
5...5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
9 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein





