Hellermanntyton S.r. - HEE170-01002 CALZA AUTOAVVOLGENTE 13 MM TWIST-IN 13 - 170-01002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 10...10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 13 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
4031026404233
Artikelnummer
HEE170-01002
Herstellernummer
170-01002
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
10...10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
13 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...125 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein





