Hellermanntyton S.r. - HEE170-02105 Calza trecciata NOMEX 240°C HEGMAN-15 - 170-02105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 10...10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Nenndurchmesser - 15 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
4031026404790
Artikelnummer
HEE170-02105
Herstellernummer
170-02105
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
10...10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Nenndurchmesser:
15 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-60...240 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V0
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein



