Hellermanntyton S.r. - HEE170-05200 CALZA TRECCIATA CON VELCRO HELAHOOK20 - 170-05200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 15...15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
25 M
EAN
4031026266664
Artikelnummer
HEE170-05200
Herstellernummer
170-05200
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
15...15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Guaina per la protezione del cavo, riapribile, in poliestere. Molto elastica, si adatta perfettamente ai cavi. La chiusura in velcro può essere utilizzata per applicazioni post terminazione. Elevata resistenza all'abrasione. HELAHOOK viene utilizzata in macchinari industriali, elettrodomestici, costruzioni navali, veicoli ferroviari e nell'industria aerospaziale. HELAHOOK è la soluzione ideale per applicazioni post terminazione e quando ci sia la necessità di utilizzarlo più volte.



