Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE170-05250 CALZA TRECCIATA CON VELCRO HELAHOOK25 - 170-05250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 25 M

EAN

4031026266671

Artikelnummer

HEE170-05250

Herstellernummer

170-05250

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina per la protezione del cavo, riapribile, in poliestere. Molto elastica, si adatta perfettamente ai cavi. La chiusura in velcro può essere utilizzata per applicazioni post terminazione. Elevata resistenza all'abrasione. HELAHOOK viene utilizzata in macchinari industriali, elettrodomestici, costruzioni navali, veicoli ferroviari e nell'industria aerospaziale. HELAHOOK è la soluzione ideale per applicazioni post terminazione e quando ci sia la necessità di utilizzarlo più volte.