Hellermanntyton S.r. - HEE170-10500 Calza trecciata 3-9 PET nero HEGP05 - 170-10500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 3...3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
200 M
EAN
4031026125626
Artikelnummer
HEE170-10500
Herstellernummer
170-10500
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
3...3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein





