Hellermanntyton S.r. - HEE170-11000 CALZA TRECCIATA 7-15 PET NERO HEGP10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 7...7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 10 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 M
EAN
4031026125701
Artikelnummer
HEE170-11000
Herstellernummer
170-11000
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
7...7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein





