Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE170-12502 CALZA TRECCIATA 18-34 PET GRIGIO HEGP25 - 170-12502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 18...18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

5022660460494

Artikelnummer

HEE170-12502

Herstellernummer

170-12502

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

18...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.