Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE170-14000 Calza trecciata 30-50 PET nero HEGP40 - 170-14000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 30...30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

4031026125886

Artikelnummer

HEE170-14000

Herstellernummer

170-14000

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

30...30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.