Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE170-14001 Calza trecciata 30-50 PET grigio HEGP40 - 170-14001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 30...30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

4031026331393

Artikelnummer

HEE170-14001

Herstellernummer

170-14001

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

30...30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.