Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE170-80533 CALZA TRECCIATA GRIGIO HEGPL30 - 170-80533

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 18...18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

4031026403243

Artikelnummer

HEE170-80533

Herstellernummer

170-80533

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

18...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

30 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.