Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE170-81005 CALZA TRECCIATA 10 BK V0 HEGPETFR10 - 170-81005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 9...9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - mehrfarbig

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 M

EAN

4031026323466

Artikelnummer

HEE170-81005

Herstellernummer

170-81005

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

9...9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

mehrfarbig

Nenndurchmesser:

10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Fatto in poliestere. Autoestinguente secondo UL94 V0. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandata per le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.