Hellermanntyton S.r. - HEE170-81007 CALZA TRECCIATA 15 BK V0 HEGPETFR15 - 170-81007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 13...13 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Nenndurchmesser - 15 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 M
EAN
4031026323480
Artikelnummer
HEE170-81007
Herstellernummer
170-81007
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
13...13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Nenndurchmesser:
15 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein



