Hellermanntyton S.r. - HEE211-10040 P-Clip alluminio 6.4mm ALU4 - 211-10040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Durchmesser - 6.4...6.4 mm
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
EAN
4031026128856
Artikelnummer
HEE211-10040
Herstellernummer
211-10040
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser:
6.4...6.4 mm
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein





