Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE211-15120 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 15.9MM ALU12C - 211-15120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Durchmesser - 15.9...15.9 mm

  • Nenndurchmesser - 15.9 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026129143

Artikelnummer

HEE211-15120

Herstellernummer

211-15120

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Aluminium

Durchmesser:

15.9...15.9 mm

Nenndurchmesser:

15.9 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fissaggio semplice e sicuro per tubi o cavi. Lega di alluminio speciale per resistere alle alte temperature. Possono essere forniti con profilo protettivo in cloroprene per attenuare le vibrazioni ed i rumori. Ideali per le applicazioni che necessitino della forza di componenti metallici. Prodotti in alluminio di alta qualità, questi collari di fissaggio P-Clip sono flessibili e allo stesso tempo garantiscono fissaggi permanenti di cavi anche in condizioni ambientali difficili. L'aggiunta del profilo in neoprene fornisce un'alta protezione ai cavi o ai tubi anche in presenza di vibrazioni, riduce il rumore e garantisce un isolamento elettrico.