Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE211-60029 P-CLIP PA66 NATURALE 5MM H2P - 211-60029

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 5...5 mm

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026129389

Artikelnummer

HEE211-60029

Herstellernummer

211-60029

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

5...5 mm

Nenndurchmesser:

5 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.