Hellermanntyton S.r. - HEE251-10409 PROTEZIONE BORDI FORO PE 3.3-5.0 G51PD - 251-10409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Breite - 8.4 mm
Höhe - 6.2 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
5022660006272
Artikelnummer
HEE251-10409
Herstellernummer
251-10409
Hersteller
HEE
Geeignet für:
universal
Breite:
8.4 mm
Höhe:
6.2 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Flexiform G51P in polietilene offre una protezione bordi generica. Flexiform G51N in PA6 offre un'ottima resistenza all'abrasione. Flexiform G51T in PTFE offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e alla maggior parte delle sostanze chimiche. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.







