Hellermanntyton S.r. - HEE308-10603 Termorestringente colla 3:1 MB 6/2 CL HI - 308-10603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026270470
Artikelnummer
HEE308-10603
Herstellernummer
308-10603
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
ja





