Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE308-30160 Termorestringent 3:1 RD blist 1,5/0,5 HI - 308-30160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026400228

Artikelnummer

HEE308-30160

Herstellernummer

308-30160

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.5 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.2 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina a parete sottile e flessibile in poliolefina reticolata. Elevato rapporto di restringimento (3:1). Pratici sacchetti di dimensioni ridotte con 10 spezzoni pretagliati di lunghezza 200 mm. Si adatta a cavi con diametro variabile. Le guaine HIS-3 insacchetto sono utilizzabili per l'isolamento e la protezione di cavi e cablaggi.