Hellermanntyton S.r. - HEE308-30600 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 6/2 BK HIS-3 - 308-30600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026218748
Artikelnummer
HEE308-30600
Herstellernummer
308-30600
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





