Hellermanntyton S.r. - HEE309-15086 TERMORESTRINGENTE 2:1 BLU TF21-50.8/25.4 - 309-15086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026222738
Artikelnummer
HEE309-15086
Herstellernummer
309-15086
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.14 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Bedruckbar:
ja






