Hellermanntyton S.r. - HEE309-20242 TERMORESTRINGENTE 2:1 ROSSO TF21-2.4/1.2 - 309-20242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
100 M
EAN
4031026222967
Artikelnummer
HEE309-20242
Herstellernummer
309-20242
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
100 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Bedruckbar:
ja






