Hellermanntyton S.r. - HEE309-31903 TERMORESTRINGENTE 2:1 CL TF24-19.1/9.5 - 309-31903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 M
EAN
4031026223520
Artikelnummer
HEE309-31903
Herstellernummer
309-31903
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.76 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Bedruckbar:
nein





