Hellermanntyton S.r. - HEE309-35083 TERMORESTRINGENTE 2:1 CL TF24-50.8/25.4 - 309-35083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026223551
Artikelnummer
HEE309-35083
Herstellernummer
309-35083
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.14 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Bedruckbar:
nein





