Hellermanntyton S.r. - HEE309-40323 TERMORESTRINGENTE 2:1 CL TF24-3.2/1.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
100 M
EAN
4031026223612
Artikelnummer
HEE309-40323
Herstellernummer
309-40323
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
100 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Bedruckbar:
nein





