Hellermanntyton S.r. - HEE311-00249 Termorestringente 2:1 PVDF CL TK20-2.4/1 - 311-00249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
125 ST
EAN
4031026223766
Artikelnummer
HEE311-00249
Herstellernummer
311-00249
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.25 mm
Werkstoff:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Betriebstemperatur:
-55...175 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Bedruckbar:
nein





