Hellermanntyton S.r. - HEE315-13009 Termorestringent colla 3:1 barra TA37-75 - 315-13009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026444642
Artikelnummer
HEE315-13009
Herstellernummer
315-13009
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
3 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Bedruckbar:
nein






