Hellermanntyton S.r. - HEE318-32400 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA32-2 - 318-32400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
EAN
4031026224954
Artikelnummer
HEE318-32400
Herstellernummer
318-32400
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
ja




