Hellermanntyton S.r. - HEE333-31205 Termorestringente 3:1 verde TF31-12/4 - 333-31205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Farbe - grün
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
4031026226828
Artikelnummer
HEE333-31205
Herstellernummer
333-31205
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.85 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
ja




